ABB - Apukosketin - 2V Oikea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen kokoonpano - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Maavuotojen automaattitestauksella - ei
Toiminto - apukytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779941891
Sähkönumero
3210875
Toimittajan tuotenumero
S750DR-AUX
Tukkuerä
44
Laitteen kokoonpano:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Toiminto:
apukytkin
2V Oikea S750DR 1-, 2-, 3- ja 4-napainen
Selektiiviset johdonsuojakatkaisijat
Selektiiviset pääkatkaisijat ovat sähkölaitteistojen ylikuorma- ja oikosulkusuojaan tarkoitettuja katkaisijoita. Ne tarjoavat alavirran johdonsuojakatkaisijoille täydellistä selektiivisyyttä ja ainutlaatuisen virtaa rajoittavan selektiivisyyden ansiosta erinomaista selektiivisyyttä ylävirran suojalaitteille.
Selektiiviset pääkatkaisijat soveltuvat jakelupiirien suojaukseen ja tarjoavat ihanteellisen ratkaisun kaikissa energianjakelujärjestelmissä, joita koskevat maksimikäytettävyysvaatimukset, kuten palvelinkeskuksissa, sairaaloissa, toimistorakennuksissa jne.
Koska selektiiviset pääkatkaisijat on suunniteltu ylijänniteluokkaan IV ja sisäänrakennettua eristystoimintoa varten, ne on ennalta tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisena suoja- ja eristyslaitteena kaikissa pääjakokaapeissa tai mittarikeskuksissa.
ABB:n selektiiviset pääkatkaisijat ovat linjasta riippumattomia ilman minkäänlaista kytkentää ulkoiseen virtalähteeseen tai neutraaliin johtimeen.
Edut
Ominaisuudet
Selektiiviset johdonsuojakatkaisijat
Selektiiviset pääkatkaisijat ovat sähkölaitteistojen ylikuorma- ja oikosulkusuojaan tarkoitettuja katkaisijoita. Ne tarjoavat alavirran johdonsuojakatkaisijoille täydellistä selektiivisyyttä ja ainutlaatuisen virtaa rajoittavan selektiivisyyden ansiosta erinomaista selektiivisyyttä ylävirran suojalaitteille.
Selektiiviset pääkatkaisijat soveltuvat jakelupiirien suojaukseen ja tarjoavat ihanteellisen ratkaisun kaikissa energianjakelujärjestelmissä, joita koskevat maksimikäytettävyysvaatimukset, kuten palvelinkeskuksissa, sairaaloissa, toimistorakennuksissa jne.
Koska selektiiviset pääkatkaisijat on suunniteltu ylijänniteluokkaan IV ja sisäänrakennettua eristystoimintoa varten, ne on ennalta tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisena suoja- ja eristyslaitteena kaikissa pääjakokaapeissa tai mittarikeskuksissa.
ABB:n selektiiviset pääkatkaisijat ovat linjasta riippumattomia ilman minkäänlaista kytkentää ulkoiseen virtalähteeseen tai neutraaliin johtimeen.
Edut
- Täydellinen selektiivisyys alavirran johdonsuojakatkaisijoille
- Ainutlaatuisen virtaa rajoittavan selektiivisyyden ansiosta erinomainen selektiivisyys ylävirran suojalaitteille
- Tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisena eristyslaitteena.
Ominaisuudet
- Erilliset sarjat DIN-kiskoasennukseen ja suoraan kiskoasennukseen
- Saatavilla kaikki yleiset napaversiot (1, 2, 3, 4) sekä kolminapainen lohko yhden navan laukaisulla. Laukaisuominaisuudet E-selektiivinen ja K-selektiivinen.



