ABB - Apukosketin ennakoiva - AUE T4-T5 250Vac/dc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukosketin ennakoiva - AUE T4-T5 250Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644557072

Sähkönumero

3655644

Toimittajan tuotenumero

AUE2/T4-5

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole



Kompaktikatkaisijan varuste.