ABB - Apukosketin katkaisija ulkona - AUP-R T4-T5-T6 400VAC/DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644557034
Sähkönumero
3655649
Toimittajan tuotenumero
AUP1-R-C/400/T4-5
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Kompaktikatkaisijan varuste.