ABB - Apukosketinlohko 1s+3a NF - CA4-13N eteen

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukosketinlohko 1s+3a NF - CA4-13N eteen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 3

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471523130272

Sähkönumero

3706525

Toimittajan tuotenumero

CA4-13N

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

3

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

4 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

APUKOSKETIN, 1S+3A

AF-kontaktorisarjan tarvike.