ABB - Apukosketinpakka 1+1 - AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 250VAC/DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644560270
Sähkönumero
3655641
Toimittajan tuotenumero
AUX-C1+1/T4-5
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Kompaktikatkaisijan apukoskettimet.