ABB - Apukosketinyksikkö 1s+1a EK - CAL16-11C SK829002-C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukosketinyksikkö 1s+1a EK - CAL16-11C  SK829002-C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Malli / Tyyppi - asennus ylös

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500040294

Sähkönumero

3846771

Toimittajan tuotenumero

SK829002-C

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

APUKOSKETINYKSIKKÖ 1

EK-kontaktorisarjan tarvike.