ABB - AS400 Relekortti - UPS-lisävarus Powervalue 11 RT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 60 mm
Korkeus - 33 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Powervalue 11 RT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7640169260681
Sähkönumero
8408570
Toimittajan tuotenumero
4NWP100120R0001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
60 mm
Korkeus:
33 mm
Syvyys:
133 mm
AS400 -relekortti on ABB PowerValue 11 RT 1 - 3kVA, RT G2 6-10kVA ja TG2 6-10kVA tuoteperheisiin sopiva relekortti
AS400 relekortti
AS400 -relekortti on ABB PowerValue RT G2 6-10kVA ja T G2 6-10kVA tuoteperheisiin sopiva relekortti
AS400 relekortti
AS400 -relekortti on ABB PowerValue RT G2 6-10kVA ja T G2 6-10kVA tuoteperheisiin sopiva relekortti