ABB - Asennustarvike - Uppo- ja valuasennuskotelo IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 145 mm
Leveys - 55 mm
Syvyys - 194 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891812833
Sähkönumero
2818999
Toimittajan tuotenumero
42361F-02
Tukkuerä
1
Korkeus:
145 mm
Leveys:
55 mm
Syvyys:
194 mm
ABB-Welcome, Uppo- ja valuasennuskotelo 7" ja 10" IP
Uppo- ja valuasennuskotelo 7\" ja 10\" IP-Welcomen kosketusnäytöille.
Uppo- ja valuasennuskotelo 7\" ja 10\" IP-Welcomen kosketusnäytöille.



