ABB - Askelpainike,Sin,1a,115-250VAC - E217-16-01G

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäjännite - 250 V

  • Painikkeen väri - sininen

  • Merkinantolampulla - kyllä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Lamppujännite - 230...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612270939121

Sähkönumero

2312327

Toimittajan tuotenumero

E217-16-01G

Tukkuerä

10

Kytkentäjännite:

250 V

Painikkeen väri:

sininen

Merkinantolampulla:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Lamppujännite:

230...250 V

Lampun enimmäisteho:

1.1 W

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Upotussyvyys:

75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

ASKELPAINIKE, Sininen, LED, 1 Avautuva, 115-250 VAC, 16 A

E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot

  • E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
  • Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
  • Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
  • Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.