ABB - Askelpainike,Vih,1s,110-220VDC - E217-16-10D220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäjännite - 250 V
Painikkeen väri - vihreä
Merkinantolampulla - kyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Lamppujännite - 230...250 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7612270939152
Sähkönumero
2312337
Toimittajan tuotenumero
E217-16-10D220
Tukkuerä
10
Kytkentäjännite:
250 V
Painikkeen väri:
vihreä
Merkinantolampulla:
kyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Lamppujännite:
230...250 V
Lampun enimmäisteho:
1.5 W
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Upotussyvyys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
- E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
- Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
- Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
- Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.



