ABB - Audiosisäyksikkö luurilla - M22003-W-02 welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Videolla - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Muistitoiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891805057
Sähkönumero
2815448
Toimittajan tuotenumero
M22003-W-02
Tukkuerä
25
Videolla:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Muistitoiminto:
ei
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Ovenavaustominto:
kyllä
Kytkintoimintoja:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
ei
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
kyllä
Ovenavausautomatiikka:
ei
Soiton mykistys:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
ei
Soittoääni valittavissa:
kyllä
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä
Kosketusnäyttö:
ei
Leveys:
81 mm
Korkeus:
198 mm
Syvyys:
43 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valkoinen luurillinen audio sisäyksikkö pinta-asennukseen. Oven avausnäppäin ja kaksi ohjelmoitavaa näppäintä esimerkiksi sisäpuheluun, vartijakutsuun, ulkovalon tai ajoportin ohjaukseen. Soittoäänen voimakkuuden säätö ja mykistys. Viisi soittoääntä eri soittopaikoille. Yhteiskutsu. Automaattinen ovenavaus. Leveys 81mm, korkeus 198mm ja syvyys 43mm. Käyttölämpötila -5 °C – +40 °C. IP30



