ABB - D25 keskiölevy +kiinnitysrunko - Jussi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - DVI
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070602815
Sähkönumero
7060281
Toimittajan tuotenumero
2549
Tukkuerä
10
Käyttö:
DVI
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
54 mm
Laitteen korkeus:
20 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
54 mm
Liitinrungot D-liittimelle
Kiinnitysrunko ja keskiölevy 25-napaisen D-liittimen asentamiseksi Jussi-peitelevyihin. Sovituslevyn avulla 9- ja 15-napaisille D-liittimille. Toimitetaan ilman liitintä.



