ABB - DCL seinä,85x85mm Impressivo - AKK6-81 valaisinpistorasia ant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
USB-A porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438199002361
Sähkönumero
1130104
Toimittajan tuotenumero
AKK6-81
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
39 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
85 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
DCL
Nimellisvirta:
6 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
RAL-numero (vastaava):
7021
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Suojamaadoitus:
litteä
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
kaksinapainen (P+N) suojamaadoituksella varustettu kaluste asennettavaksi kojerasiaan. Valaisinpistorasian nimellisjännite on 250 V ~ / 6 A. Jousiliittimet mahdollistavat 1,5-2,5 mm² ryhmäjohdon jatkamisen. Tuote saatavana sekä Jussi- että Impressivo-kalustesarjaan.