ABB - DKS telerasia kulmamalli - JUSSI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - dataliitäntärasialle
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395469507
Sähkönumero
7204042
Toimittajan tuotenumero
1758-214
Tukkuerä
10
Käyttö:
dataliitäntärasialle
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti peitekannella
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
39 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Liitinlevyt ja keskiölevy
DKS-järjestelmän keskiölevy ja asennusrengas johon sopivat DKS-järjestelmän liitinlevyt 18xxEB. Erilaiset liitinlevyt yhdessä telerasian kanssa muodostavat DKS järjestelmän, jonka avulla voidaan asentaa erilaisia teleliittimiä yhdenmukaisesti sähkökalusteiden kanssa.