ABB - DS301C Virtakisko - 2-napainen 58 moduulia


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 2
Napojen lukumäärä - 57
Jakoväli - 44729 mm
Pituus - 1070 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4053546050530
Sähkönumero
3217633
Toimittajan tuotenumero
PSC 1/120/10 N
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
2
Napojen lukumäärä:
57
Jakoväli:
44729 mm
Pituus:
1070 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
56
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Sopii laitteiden lukumäärälle:
57
Poikkipinta-ala:
10 mm²
2-napainen 58 moduulia 10mm2, L1-N-L1… DS301C