ABB - DS301C Virtakisko - 4-napainen 12 moduulia


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 4
Napojen lukumäärä - 12
Jakoväli - 44729 mm
Pituus - 0.218 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4053546050554
Sähkönumero
3214088
Toimittajan tuotenumero
PSC 3/24/10 N
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
4
Napojen lukumäärä:
12
Jakoväli:
44729 mm
Pituus:
0.218 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Sopii laitteiden lukumäärälle:
12
Poikkipinta-ala:
10 mm²
4-napainen 12 moduulia 10mm2, L1-N-L2-N-L3-N-L1… DS301C