ABB - El.lämpörele 5.7-18.9A AF09-38 - EF19-18.9

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - El.lämpörele 5.7-18.9A AF09-38 - EF19-18.9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 5.7...18.9 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614404023

Sähkönumero

3706155

Toimittajan tuotenumero

EF19-18.9

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

5.7...18.9 A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Käynnistysluokka:

säädettävä

Automaattinen nollaus:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Mitoitettu kytkentävirta:

18.9 A

Leveys:

44.4 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

59.3 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Nollaus painikkeella:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite DC:

690...690 V

ELEKTRONINEN LÄMPÖRELE AF KONTAKTORILLE 5.7-18.9 A, LAUKAISULUOKKA 10,20, 30

Elektroniset lämpöreleet
Elektroniset lämpöreleet suojaavat moottoreita luotettavasti ja tarkasti ylikuormitukselta ja vaihevioilta. Yhdessä kontaktorien kanssa elektroninen lämpörele muodostaa pienikokoisen käynnistysratkaisun.

Edut
  • Moottorien luotettava ja tarkka ylikuormitussuojaus
  • Helppo integroida eri käynnistinratkaisuihin
  • Suora yhteensopivuus ABB-kontaktorien kanssa
  • Kolme laukaisuluokkaa yhdessä tuotteessa alentavat logistiikkakustannuksia ja helpottavat suunnittelua sekä käyttöönottoa
  • Erillisasennussarjat erikoissovelluksiin
  • Sopii kolmivaihekytkentöihin
Ominaisuudet
  • Valittavissa oleva laukaisuluokka liukukytkimellä (10E, 20E, 30E)
  • Laaja virta-alueen asetus
  • Ylikuormitussuojaus ja vaihevian tunnistus
  • Lämpötilakompensointi +70 °C saakka
  • Automaattinen tai manuaalinen kuittaus, sinetöitävä suojakansi
  • Pysäytys- ja testaustoiminto
  • ATEX-hyväksyntä