ABB - EMC-päätylevy 800x330 8xrengasl - OEZXPE38R

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kierre - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019146577

Sähkönumero

3642976

Toimittajan tuotenumero

OEZXPE38R

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

800 mm

Korkeus:

50 mm

Materiaali:

teräs

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:

12.5...32.5

MSC-KOTELON PÄÄTY

Koteloidun kytkimen varuste.