ABB - EMD WebPro SNMP - Powervalue 11 RT G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - SNMP/web-adapteri
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 80 mm
Korkeus - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Powervalue 11 RT G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7640169263811
Sähkönumero
8408647
Toimittajan tuotenumero
4NWP100222R0001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
SNMP/web-adapteri
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
80 mm
Korkeus:
78 mm
Syvyys:
28 mm
EMD WebPro SNMP ympäristönvalvontakortti
EMD WebPro on ympäristönvalvonta-anturi, joka soveltuu käytettäväksi WebPro SNMP-kortin (4NWP100230R0001) kanssa PowerValue RTG2 1-3 kVA -laitteisiin
EMD WebPro on ympäristönvalvonta-anturi, joka soveltuu käytettäväksi WebPro SNMP-kortin (4NWP100230R0001) kanssa PowerValue RTG2 1-3 kVA -laitteisiin



