ABB - Energiamittari DIN - 3-vaihe, 65A 400VAC, MID

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 65 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 220...240 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - Modbus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542432159

Sähkönumero

6719017

Toimittajan tuotenumero

EV3012-100

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

65 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

220...240 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

Modbus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Leveys:

70 mm

Syvyys:

62 mm

Korkeus:

90 mm

Maksimivirta (Imax):

65 A

Napaisuus:

kolme johdinta

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

380...415 V

Tariffityyppi:

1-tariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

kyllä

Energiamuoto:

pätöteho

Taajuus:

50...50 Hz

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

EEC40-merkintä:

ei

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

7

3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty, Modbus

3-vaihe, 65 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 4 DIN moduulia. Käyttölämpötila -30…+70 °C. Modbus (RS485).