varastointi päättyy

ABB - Energiamittari EQ 40A 230VAC - C13110-301, 3-vaihe

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392696035750

Sähkönumero

6701067

Toimittajan tuotenumero

C13110-301

Tukkuerä

24

3-vaihe, 40 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka 1. Pulssi-/hälytyslähtö, max 40 VDC. 1000 imp/kWh. Instrumenttiarvot: teho,jännite, virta ja tehokerroin. 3 DIN moduulia. Käyttölämpötila -25¿+70 astC.

3-vaihe, 40 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka 1. Pulssi-/hälytyslähtö, max 40 VDC. 1000 imp/kWh. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta ja tehokerroin. 3 DIN moduulia. Käyttölämpötila -25…+70 °C.