ABB - Ethernet kytkin - PoE 8-porttia DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus - 90 mm
Leveys - 210 mm
Syvyys - 64 mm
Hallinnoitavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546045529
Sähkönumero
7405701
Toimittajan tuotenumero
ISP/S8.1.1.1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus:
90 mm
Leveys:
210 mm
Syvyys:
64 mm
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ethernet PoE kytkin 8-porttia, 55 W, apujännite 230 VAC, DIN-kiskoon 12-moduulia Hallitsematon 8-porttinen PoE (55W) ethernet-kytkin (100 Mbit/s). DIN-kisko kiinnitys, tilatarve 12-moduulia. Apujännite 230 VAC.