ABB - Etulevy 3mod - K 3 1/3 IK07 IP54 ALU AUDIO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Leveys - 135 mm
Korkeus - 277 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891815414
Sähkönumero
2818946
Toimittajan tuotenumero
41393CF-A
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Leveys:
135 mm
Korkeus:
277 mm
Syvyys:
20.5 mm
Etulevy 3 moduulia koko 1/3 alumiini



