ABB - Etulevy 6 mod - K 6 2/3 IK07 IP54 ALU VIDEO

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 6

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - alumiini

  • Leveys - 235 mm

  • Korkeus - 277 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891815391

Sähkönumero

2818937

Toimittajan tuotenumero

41386CF-A

Tukkuerä

0

Yksikköjen määrä:

6

Materiaali:

alumiini

Väri:

alumiini

Leveys:

235 mm

Korkeus:

277 mm

Syvyys:

20.5 mm

Videoetulevy 6 moduulia koko 2/3 alumiini