ABB - Hälytyslogiikka - SMB/S1.1 KNX

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Sisältää väyläliitynnän - kyllä

  • Logiikkayksikkö - kyllä

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779580922

Sähkönumero

2815282

Toimittajan tuotenumero

SMB/S1.1

Tukkuerä

10

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Logiikkayksikkö:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Hälytyslogiikka, 2 moduulia

Hälytyslogiikka, 2 moduulia