ABB - Hämärä-/valoisuusk 3-kanavaa - HS/S4.2.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Kanavien lukumäärä - 10

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779906722

Sähkönumero

2815442

Toimittajan tuotenumero

HS/S4.2.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Kanavien lukumäärä:

10

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Asetus:

1...100000 lx

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hämärä-/valoisuuskytkin 3-kanavaa, 3 moduulia

Laitteeseen saa liitettyä kolme ulkoista valoisuusanturia, jotka kytketään omaan väylään. Hämäräkytkinkanavia on 10 kpl jotka voi hyödyntää yhtä tai kaikkien antureiden korkein arvo. Lisäksi laitteessa on kuusi logiikkakanavaa jotka käyttää anturien arvot ja neljä väylästä saatua arvoa. Toimitukseen sisältyy yksi anturi.