ABB - Huonetermostaatti KNX - 10-os T CO2 rh% alu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395299029
Sähkönumero
2815684
Toimittajan tuotenumero
SBC/U10.0.1-83
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Väri:
alumiini
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
10-osainen painiketaulu termostaattitoiminnolla ja CO2- sekä ilmankosteusanturiella. Säätötavat ovat 2-piste ja PI-säätö (jatkuva ja epäjatkuva PI PWM-säätö). Laite on käyttäjäystävällinen ja mahdollistaa saumattoman käytön sekä paikallisesti että kosketusnäytöiltä 8136/09, 8136/12, 6136/07 tai visualisointiserveriltä 6136/APP-500 isäntä/orja-toiminnon kautta.