ABB - Huonetermostaatti KNX - 6351/08-825-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395198407
Sähkönumero
2815545
Toimittajan tuotenumero
6351/08-825-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
lasi
Väri:
musta
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Kokoonpano:
peruselementti
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallisesti säädettävissä:
kyllä
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Ulkoinen anturi:
kyllä
Manuaalinen asetusarvon asetus:
kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Busch-priOn® yläpäätykappale termostaatilla, IR-vastaanottimella, lähestymiskytkimellä (n. 0,5 m) ja LCD-näytöllä. Asennetaan Busch-priOn® aluslevyille 6346/10-101-500, 6346/11-101-500 ja 6346/12-101-500. Mahdollista käyttää ainoastaan 3-osaisen(6342-) ja kiertonuppi (6341-) painikken kanssa ja ulkoisella lämpötila-anturilla esim. Busch-priOn®6352-. IR-vastaanottimessa 2 kanavaa jossa molemmissa 13 toimintoa, kaukosäädin 6010-25. Lämmitys- ja jäähdytysohjaus (PI, PWM tai 2-piste). 3- ja 5-nopeuksisen puhallinkonvektorin ohjaus käsisäädöillä. Master/slave toiminto.



