ABB - Huonetermostaatti matta mus - CP-RTC-885 free@home


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Materiaali - muovi
Väri - musta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB-free@home
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395205839
Sähkönumero
2815659
Toimittajan tuotenumero
CP-RTC-885
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Painikkeiden määrä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Ohjauspisteiden määrä:
1
Merkintäalueella:
ei
Keskiölevy termostaatti mattamusta