ABB - I/O yksikkö 12 sis/ulostuloa - US/U 12.2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Sisältää väyläliitynnän - kyllä
LED-ohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779650120
Sähkönumero
2815193
Toimittajan tuotenumero
US/U12.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-ohjaus:
kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
12
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
kyllä
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
12-kanavainen tulo-/lähtöyksikkö uppoasennukseen, käyttöjännite väylästä. Jokainen kanava voi erikseen määritellä joko tuloksi tai lähdöksi. Tuloihin liitetään potentiaalivapaita koskettimia. Lähdöt 3-5 VDC 2 mA käytetään esim. merkkivaloille. Johdotus max. 10 m.