ABB - I/O yksikkö 32 sis/ulostuloa - UK/S 32.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Sisääntulokanavien lukumäärä - 32
Kaukokäyttömahdollisuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779655774
Sähkönumero
2815191
Toimittajan tuotenumero
UK/S32.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Sisääntulokanavien lukumäärä:
32
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Ethernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-ohjaus:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
Tulojen lukumäärä:
32
Enimmäiskytkentävirta:
0.08 A
Enimmäiskytkentäteho:
2 VA
Syöttöjännite:
12...24 V
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Ulostulokanavien lukumäärä:
32
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
32
Kytkintoiminnolla:
kyllä
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
ei
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
32-kanavainen tulo-/lähtöyksikkö 12/24 VDC. Jokainen kanava voi erikseen määritellä joko tuloksi tai lähdöksi. Tuloihin liitetään potentiaalivapaita koskettimia. Lähdöt käytetään esim. merkkivaloille. Yksikkö tarvitsee ulkoisen 12/24 VDC jännittteen.



