ABB - Impressivo teräs - Potentiaalintasauspistor. 2-os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi - pistorasia, 2-asentoinen
Pinnan suojaus - lakattu
Väri - ruostumaton teräs
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395087237
Sähkönumero
7060216
Toimittajan tuotenumero
2095 UC-866
Tukkuerä
100
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:
pistorasia, 2-asentoinen
Pinnan suojaus:
lakattu
Väri:
ruostumaton teräs
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Potentiaalintasauspistorasia, Impressivo, 2-osainen, teräs
Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet 1x6 ja 4 x 2,5 johtimille. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin. Materiaali on maalattua muovia ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet 1x6 ja 4 x 2,5 johtimille. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin. Materiaali on maalattua muovia ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.