varastointi päättyy

ABB - INCA 1 Tina Hätäseis - 2TLA030054R0000

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - INCA 1 Tina Hätäseis - 2TLA030054R0000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024460001

Sähkönumero

2307414

Toimittajan tuotenumero

2TLA030054R0000

Tukkuerä

2TLA030054R0000

Avausmenetelmä:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Valolla:

kyllä

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

muu

INCA 1 Tina Hätäseis, dynaamiseen turvapiiriin, kaappiasennus,LED-tilatieto