ABB - Inva WC paketti (sis.muuntaja) - FJW1004 Jussi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - täydellinen sarja
Jännitetyyppi - AC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677332012
Sähkönumero
7060719
Toimittajan tuotenumero
FJW1004
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
täydellinen sarja
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
kyllä
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
39 mm
Laitteen syvyys:
85 mm
1kp FLM1000, 1kp FEH2001, 1kp FAP3002, 1kp FAP2001
Paketti koostuu seuraavista Jussi -merkinantotuotteista: 1 kpl muuntaja FLM1000, 1 kpl 1-silmukkainen hälytin FEH2001, 1 kpl merkinantopainike vetonarulla FAP3002, 1 kpl kuittauspainike FAP2001. Jussi 1-osaiset peitelevyt 2511 ja asennusohje mukana.
Paketti koostuu seuraavista Jussi -merkinantotuotteista: 1 kpl muuntaja FLM1000, 1 kpl 1-silmukkainen hälytin FEH2001, 1 kpl merkinantopainike vetonarulla FAP3002, 1 kpl kuittauspainike FAP2001. Jussi 1-osaiset peitelevyt 2511 ja asennusohje mukana.



