ABB - IP gateway - 83342-500-02 welcome

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläliitäntä - LAN

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891805507

Sähkönumero

2815495

Toimittajan tuotenumero

83342-500-02

Tukkuerä

24

Väyläliitäntä:

LAN

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Materiaali:

muovi

Leveys:

180 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

DIN 10U 1xRJ45 -5 astC - +45 astC IP20

Muunnin ovipuhelinjärjestelmän liittämiseksi lähiverkon kautta KNX-taloautomaation käyttöpaneeliin Busch-ComfortTouch®. 1 x RJ45. IP 20. Käyttölämpötila -5C - +45C. Leveys 180 mm, korkeus 90 mm ja syvyys 65 mm. 10 DIN-moduulia.