ABB - IP RJ-45 liitin DIN-kiskoon - IPM/S1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattu - kyllä
Väri - harmaa
RAL-numero - 7035
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus - 73 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779697903
Sähkönumero
2815415
Toimittajan tuotenumero
IPM/S1.1
Tukkuerä
1
Suojattu:
kyllä
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus:
73 mm
Leveys:
18 mm
Syvyys:
66.7 mm
RJ-45 liitin DIN-kiskoon, 1 moduuli
RJ-45 liitin DIN-kisko sovitteella, leveys 1 moduuli
RJ-45 liitin DIN-kisko sovitteella, leveys 1 moduuli



