ABB - Jakorasia - AP45, 105x43mm,HAR, IP65 HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199012575
Sähkönumero
1612545
Toimittajan tuotenumero
AP45G
Tukkuerä
240
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
harmaa
Leveys:
43 mm
Syvyys:
40 mm
Halkaisija:
105 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
105 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Pintarasiat
Kierrätysmuovista valmistettu AP45 on suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin. Rasia soveltuu käytettäväksi myös kylmissä olosuhteissa tai kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa suojausluokkaa. Pieni koko mahdollistaa asennukset tiloissa, joissa on rajoitetusti tilaa.
AP45 on varusteltu 12 pehmeällä kalvotiivisteellä, jotka on sijoitettu tuotteessa seuraavasti:
- sivuilla 6 kpl maks. Ø 17 mm kaapeleille
- päädyissä 4 kpl maks. Ø 10 mm kaapeleille
- pohjassa 2 kpl maks. Ø 17 mm kaapeleille
Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Rasia on yhteensopiva AS9.10:n vedonpoistajan kanssa.
Värikoodi: RAL7035.
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Asennuslämpötila -25...+60°C.





