ABB - Jakorasia nysätön HF - AU 19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011521199
Sähkönumero
1152119
Toimittajan tuotenumero
AU19
Tukkuerä
100
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Leveys:
88 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
94 mm
Syvyys:
88...88 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
88 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
45 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
ei
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
0
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Erityiskäyttö:
ei ole
Jakorasiat, uppoasennus
Irtonysäjakorasiaan AU19 voidaan liittää kahdeksan irtonysää sivuille ja neljä pohjanysää. Seinäasennuksessa rasia voidaan kiinnittää rasiatuella PMR577. Rasia soveltuu hyvin matalaan asennustilaan. Rasian korkeus, 47 mm, on sama kuin kojerasioilla. Valmistettu halogeenivapaasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN60670:2005 mukaisen hehkulankakokeen (850 °C).




