ABB - Jalkamoottori Fe 230/400V - M2BAX90SB B3 1,5kW 3000 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 1.5 kW
Nimellisnopeus - 3000 1/min
Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8624481
Toimittajan tuotenumero
3GBA091120-ASD
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
1.5 kW
Nimellisnopeus:
3000 1/min
Rakennetyyppi:
IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC:
90 mm
M2BAX 90SB B3 1,5 kW 3000 IE3
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.



