ABB - Jalusta - JALUSTA-PT Mittauskeskus FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 155 mm
Korkeus - 800 mm
Syvyys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034110158
Sähkönumero
3411015
Toimittajan tuotenumero
2TQN000092Y0102
Tukkuerä
10
Leveys:
155 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
500 mm
Teräsjalusta 500x800x155 Lisävarusteet kostean tilan mittauskeskuksiin
Jalusta paritalokeskukselle PT63T25-O. Värisävy vaalean harmaa, RAL7035.
Jalusta paritalokeskukselle PT63T25-O. Värisävy vaalean harmaa, RAL7035.



