ABB - Johtopainike - FAP 9001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vetonaru
Jännitetyyppi - DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP43
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070607308
Sähkönumero
7060730
Toimittajan tuotenumero
FAP9001
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
vetonaru
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP43
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
120 mm
Laitteen korkeus:
200 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Johtopainike 6,3 mm jack pistokkeella
JUSSI TELEPISTORASIA
Telepistorasia on 6,3 mm:n jack liittimelle (stereo ) tarkoitettu pistorasia. Sitä voidaan käyttää kutsu- ja hätäkutsujärjestelmissä johtopainikkeen pistorasiana, sekä kuuloke- tai kaiutinliittimenä. Merkintämahdollisuus nimikilvessä.
JUSSI TELEPISTORASIA
Telepistorasia on 6,3 mm:n jack liittimelle (stereo ) tarkoitettu pistorasia. Sitä voidaan käyttää kutsu- ja hätäkutsujärjestelmissä johtopainikkeen pistorasiana, sekä kuuloke- tai kaiutinliittimenä. Merkintämahdollisuus nimikilvessä.



