ABB - Jonovarokekytkin 160A - SLD 00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Ohjauselementin tyyppi - kannen kahva
Sopii sulakkeille - NH00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980032402
Sähkönumero
5411204
Toimittajan tuotenumero
2CGX063050107
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ohjauselementin tyyppi:
kannen kahva
Sopii sulakkeille:
NH00
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Kaapeliläpivienti:
alapuolella
Sopii virtakiskoasennukseen:
kyllä
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Terminen mitoituskestovirta Icw:
6.1 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Sisältää liittimet:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.
Edut
- Eristetty ja kosketussuojattu
- Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
- Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
- Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
- Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta


