ABB - Jonovarokekytkin 250Aalaliit 1V-liitin/v - ZLBM1-3P-Z-V

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V

  • Ohjauselementin tyyppi - muu

  • Sopii sulakkeille - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7025840089889

Sähkönumero

3638785

Toimittajan tuotenumero

ZLBM1-3P-Z-V

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Sopii sulakkeille:

NH1

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP30

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kaapelikiinnike

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Kaapeliläpivienti:

alapuolella

Sopii virtakiskoasennukseen:

kyllä

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

120 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

ZLBM1-3P-Z-V Jonovarokekytkin-250A, Z-kiskoon, 3-napainen,V-liitin,alaliitäntä

InLine II
ABB on ylpeä voidessaan tarjota uusinta jonovarokekytkintekniikkaa, varmistamaan jakeluverkkojenluotettavan ja turvallisen toiminnan.

Säästää asennusaikaa ja kustannuksia
InLine II on saatavana kahtena eri versiona: ZLBM säästää tilaa ja ZHBM mahdollistaa mittamuuntajien asennuksen jonovarokekytkimientaakse. Laaja valikoima lisävarusteita ja kaapeliliitäntöjä (pultti- tai V-liitin) mahdollistaa joustavan asennuksen.

Hyvä henkilökohtainen suojaus
Suojausluokka on IP30 (edessä). InLine II on suunniteltu NH-kahvasulakkeiden helppoon ja turvalliseen vaihtamiseen.

Hyvä suorituskyky
InLine II parantaa sähkönjakeluverkon toimintavarmuutta älykkään tiedonsiirron avulla.