ABB - Jonovarokekytkin 400 A - ZLBM2-3P-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V
Ohjauselementin tyyppi - muu
Sopii sulakkeille - NH2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
InLine II
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7025840088318
Sähkönumero
3660408
Toimittajan tuotenumero
ZLBM2-3P-M12
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
400 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Sopii sulakkeille:
NH2
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP30
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Kaapeliläpivienti:
alapuolella
Sopii virtakiskoasennukseen:
kyllä
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
120 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Sisältää liittimet:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
InLine II
ABB on ylpeä voidessaan tarjota uusinta jonovarokekytkintekniikkaa, varmistamaan jakeluverkkojenluotettavan ja turvallisen toiminnan.
Säästää asennusaikaa ja kustannuksia
InLine II on saatavana kahtena eri versiona: ZLBM säästää tilaa ja ZHBM mahdollistaa mittamuuntajien asennuksen jonovarokekytkimientaakse. Laaja valikoima lisävarusteita ja kaapeliliitäntöjä (pultti- tai V-liitin) mahdollistaa joustavan asennuksen.
Hyvä henkilökohtainen suojaus
Suojausluokka on IP30 (edessä). InLine II on suunniteltu NH-kahvasulakkeiden helppoon ja turvalliseen vaihtamiseen.
Hyvä suorituskyky
InLine II parantaa sähkönjakeluverkon toimintavarmuutta älykkään tiedonsiirron avulla.




