ABB - Jonovarokekytkin - SLE1 Jonovarokekytkin 250A

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Jonovarokekytkin - SLE1 Jonovarokekytkin 250A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Ohjauselementin tyyppi - muu

  • Sopii sulakkeille - NH1

  • Turvasuojauksella - ei

  • Käyttö pääkytkimenä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980014477

Sähkönumero

5411227

Toimittajan tuotenumero

2CGD000840A1000

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Sopii sulakkeille:

NH1

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Sopii virtakiskoasennukseen:

kyllä

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

13 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Jonovarokekytkin 250 A Kabeldon kiskoon. Korvaa SLD1 kytkimen