ABB - JSHD4-2-AB Sallintakahva - 2TLA019995R0200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimen toteutustapa - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Sähköisen liitännän tyyppi - liitinliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jokab Safety
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7350024453362
Sähkönumero
2307362
Toimittajan tuotenumero
2TLA019995R0200
Tukkuerä
1
Koskettimen toteutustapa:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Sähköisen liitännän tyyppi:
liitinliitäntä
Pakkotoiminen avautuminen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Ristiinjohdotuksen valvontamahdollisuus:
kyllä
Tilanäyttö:
kyllä
Nimelliskäyttövirta DC-12, 24 V:
0.02 A
Lisäpainikkeiden määrä:
2
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Koneturvatuotteet
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.


