ABB - Jussi - POTENT.TAS.PISTORASIA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi - pistorasia, 2-asentoinen
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070602907
Sähkönumero
7060290
Toimittajan tuotenumero
2095UC-212
Tukkuerä
10
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:
pistorasia, 2-asentoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Potentiaalintasauspistorasia, Jussi, 2-osainen
Potentiaalintasauspistorasia
Potentiaalintasauspistorasia. Johtimille 1 x 6 mm² tai 4 x 2,5 mm².
Potentiaalintasauspistorasia
Potentiaalintasauspistorasia. Johtimille 1 x 6 mm² tai 4 x 2,5 mm².



