ABB - Jussi - SÄÄTIMENNUPPI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - himmennin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677330650
Sähkönumero
2620019
Toimittajan tuotenumero
2115C-214
Tukkuerä
20
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
himmennin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
10 mm
Korkeus:
10 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
8 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Nuppi Jussi-säätimiin, paitsi 2210UJ-214



