ABB - Jussi - SÄÄTÖPOTENTIOMETRI 1-10 V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 4 A
Ohjausvirta - 50 mA
Laitteen leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410035127919
Sähkönumero
2619616
Toimittajan tuotenumero
2112UJ-214-510
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
4 A
Ohjausvirta:
50 mA
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
53 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
JUSSI valonsäätimet, upotettavat, IP 20
Säätimet toimitetaan varustettuna keskiö- ja peitelevyllä, vaihtokytkin, paitsi 35 126 00