ABB - Kaapelijakokaappi as.levyllä - CDC 040

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi as.levyllä - CDC 040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 1200 mm

  • Syvyys - 220 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980002979

Sähkönumero

5451204

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300397

Tukkuerä

1

Leveys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

220 mm

Materiaalin laatu:

muu

Asennuslevyllä:

kyllä

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

kyllä

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

sinkitty

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

KAAPELINJAKOKAAPPI

Kabeldon CDC 040 laitekaappi, sisältää asennuslevyn, integroidut jalat, rakenne kuumasinkitty teräs